| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106146960 Herst.-Nr.: 888300862 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brady Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Material Ersetzt Brady M21-375-595-YL Kompatibles Ersatz-Schriftband für Ihr Beschriftungsgerät Mit diesem kompatiblen und kostengünstigen Vinyl-Schriftband treffen Sie die richtige Wahl. Beschriftungsgeräte sind unverzichtbar im Büro, Haushalt oder der Industrie. Diese Schriftbandkassette ist ein vollwertiger Ersatz für Ihr Original Schriftband. Der permanent haftende Klebstoff eignet sich hervorragend für Allwetteranwendungen z.B. die Beschriftung von Edelstahl, pulver-beschichteten Metallen, lackierter Emaille und Kunststoff. Außerdem haftet das Band auch auf unebenen oder sehr glatten Oberflächen wie lackierten Betonschalsteinen, lackiertem Holz, texturiertem Kunststoff, Rohren mit Papierummantelung und Blasformgehäusen. Dieses Band hat sehr biegsames Material, das sich gut an gekrümmte, raue, und stark strukturierte Oberflächen in rauen Umgebungen anpasst. Dank der präzisen Fertigung lässt sich das Schriftband problemlos einsetzen und komfortabel bedrucken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Kompatible Produkte | Brady BMP21 Brady BMP21-LAB Brady BMP21-PLUS Brady ID PAL Brady LABPAL | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 9.53 mm | | Bogenlänge | 6400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |