| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106149177 Herst.-Nr.: 888103137 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Gewicht (gesamt): 289g Material: Kunststoff Farbe: grau-rot Länge: ausziehbar von 52 - 157cm Außendurchmesser Schlauch: 32,45mm Flexibel, dehnbar und biegsam Ideal für die Reinigung schwer erreichbarer Stellen geeignet geeignet für folgende Staubsauger Modelle mit Griffrohrdurchmesser Dyson QuickRelease Anschluss:DysonV7 V8 V10, V11 V11 Outsize, V12 Detect Slim Absolute , V15 Detect Absolute, V15 Detect Complete ersetzt:Dyson967764-01 Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Dyson | | Kompatibilität | Dyson V10 Dyson V11 Dyson V11 Outsize Dyson V12 Detect Slim Absolute Dyson V15 Detect Absolute Dyson V15 Detect Complete Dyson V7 Dyson V8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |