| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106149452 Herst.-Nr.: 888300092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten: Zur Befestigung an der Bodendüse Zur schonenden Reinigung aller Böden (z.B. Holzböden, Fliesen oder Teppiche) geeignet Material: Mikrofaser Farbe: weiß Sorgt mit flexiblen, saugfähigen Mikrofasern für glänzende Ergebnisse Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme --> effektive Reinigung des Bodens, ohne Rückstände Bei 60°C waschbar (ohne Weichspüler) passend für die Bodendüse des folgenden Dampfreinigers:Rowenta Steam PowerRY6535 RY6537 RY6553 RY6555 RY6557 VP6555 VP6557 RY6535WI / 4Q0 RY6535WI / 4Q0 RY6537WI / 4Q0 RY6537WI / 4Q0 RY6553WH / 4Q0 RY6553WH / 4Q0 RY6555WH / 4Q0 RY6555WH / 4Q0 RY6557WH / 4Q0 RY6557WH / 4Q0 VP6555RH / 4Q0 VP6557RH / 4Q0 ersetzt:Rowenta Steam PowerZR006501 Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Rowenta | | Kompatibilität | Rowenta Steam Power RY6535 Rowenta Steam Power RY6535WI 4Q0 Rowenta Steam Power RY6537 Rowenta Steam Power RY6537WI 4Q0 Rowenta Steam Power RY6553 Rowenta Steam Power RY6553WH 4Q0 Rowenta Steam Power RY6555 Rowenta Steam Power RY6555WH 4Q0 Rowenta Steam Power RY6557 Rowenta Steam Power RY6557WH 4Q0 Rowenta Steam Power VP6555 Rowenta Steam Power VP6555RH 4Q0 Rowenta Steam Power VP6557 Rowenta Steam Power VP6557RH 4Q0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp |
| | |
| |