| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106149473 Herst.-Nr.: 888300161 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - Qualitätsware aus dem Hause vhbw Produktdaten:Kombifilter (Vorfilter- + Schaumstoff- + HEPA-Filter)VorfilterFängt groben Staub und Kleinteile auf Farbe: schwarz Länge: 6 cm Breite: 3,5 cm SchaumstofffilterFängt feine Staubpartikel und Allergene auf Schützt den Motor Ihres Staubsaugers vor Verunreinigungen Schützt den HEPA-Filter vor gröberem Schmutz Farbe: weiß Länge: 12 cm Breite: 7,5 cm HEPA-FilterFiltert ultrafeine Schwebstoffe aus der Luft Farbe: weiß mit schwarzem Kunststoffrahmen Durchmesser: 14cm Höhe: 2,2cm passend für folgende Staubsauger Modelle:VaxC87-PVXP-P C87-VC-B ersetzt:Vax1713248500 1113253900 Type 69 Lieferumfang: 1x Kombifilter bestehend aus Vorfilter, Schaumstofffilter und HEPA-Filter Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Filter | | Kompatibilität | Vax C87-PVXP-P Vax C87-VC-B |
|
| | |
| | | |
| |