Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger memory Einhörner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger memory Einhörner
Ravensburger memory Einhörner
Ravensburger memory Einhörner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151640
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     20999
EAN/GTIN:
     4005556209996
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Beim Ravensburger memory® Einhörner machen sich die Spieler auf die Suche nach zwei gleichen Bildkarten. Dazu decken sie abwechselnd zwei Karten auf und entdecken dabei die verschiedensten Einhörner. Wenn sich die Spieler gut merken, wo die identischen Einhorn-Karten liegen, können sie viele Bildpaare sammeln und das Spiel gewinnen. Das memory® Einhörner von Ravensburger entführt in die kunterbunte Welt der Einhörner. Auf den 64 Karten finden große und kleine Einhorn-Fans fröhliche und lustige Einhornbilder. Um ein passendes Bildpaar zu finden, sind Konzentration und ein gutes Gedächtnis nötig. Reihum werden jeweils 2 Karten aufgedeckt. Zeigen diese Karten unterschiedliche Einhorn-Bilder, werden sie sofort wieder umgedreht. Zeigen die beiden Karten jedoch das gleiche Bild, erhält der Spieler dieses Kartenpaar und darf gleich nochmals 2 Karten aufdecken. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Kartenpaare hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Speicher
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
20 min
Spielzeit (max.)
30 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl der Karten
64 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.