Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover
Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover
Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover
Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover
Ravensburger 30283 Buch Für Kinder Deutsch Hardcover
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151766
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     30283
EAN/GTIN:
     9783473302833
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
DER ministeps Klassiker – endlich wieder da! Schlafenszeit! Doch Maus Mika braucht erst noch die Schmuseente. Große, leicht zu öffnende Klappen animieren zur gemeinsamen Suche. Genderneutral erzählt finden sich Kinder in dieser Geschichte leicht wieder. Weitere Produktinformationen Geschichte vorlesen – Klappen öffnen – einschlafen Es ist Schlafenszeit für Maus Mika! Aber wo ist nur die Schmuseente? Ohne die kann Mika nicht einschlafen. Vielleicht unter dem Sofakissen? Im Kleiderschrank? Oder doch in der Tasche? Besonders leicht zu öffnende Klappen laden dazu ein, mit der kleinen Maus auf die Suche zu gehen. Dabei gibt es viel zu entdecken. Ob sie die kleine Ente am Ende gemeinsam finden werden? Mit Mika Maus können sich Jungen und Mädchen leicht identifizieren und sich so spielerisch aufs Schlafengehen vorbereiten. ministeps Produkte begleiten Kleinkinder Schritt für Schritt bei ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung. Sie sind in Form und Konzept genau auf den jeweiligen Entwicklungsschritt der Kleinen abgestimmt und wurden mit Pädagogen entwickelt. So fördern sie Kinder altersgerecht und mit viel Spaß! Alle ministeps Spielzeuge und Bücher bestehen aus unbedenklichen Materialien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Für Kinder
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Doris Rübel
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.