Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66293 Rack Zubehör Bürstenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66293 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66293 Rack Zubehör Bürstenleiste
DeLOCK 66293 Rack Zubehör Bürstenleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106151872
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66293
EAN/GTIN:
     4043619662937
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Rack Zubehör
Diese Bürstenleiste von Delock kann z. B. an einem Wandschrank angebracht werden z. B. an Rückwand, Dach- oder Bodenblech. Ordentliches Kabelmanagement Die Bürstenleiste sorgt für eine saubere Kabeldurchführung und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Typ
Bürstenleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: delock rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.