Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Gigaset Pro Fusion FX800W DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106159747
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36853-H3111-R101
EAN/GTIN:
     4250366869179
Suchbegriffe:
DECT Repeater
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
5 "
Anzeigegerät
62 x 110 mm
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
108 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
48 x 33 x 186 mm
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Aufnahmezeit
30 min
GAP-kompatibel
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Titan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,22*
€ 413,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,91*
€ 400,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.