Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab POW0014 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab POW0014 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
M-Cab POW0014 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106160197
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     POW0014
EAN/GTIN:
     4260517939767
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera
Überspannungsschutz für Stromversorgung, Netzwerk und Telefon/Modem 2 x USB-Ladefunktion z.B. für Smartphone, MP3-Player, Kamera, ... Beleuchteter Ein/Aus-Schalter Wandmontage möglich Um 45° gedrehte Steckdoseneinsätze Anschlüsse: 6 x Schuko, 2 x RJ45 UTP (IN/OUT), 2 x RJ11 (IN/OUT), 2 x USB Typ A Buchse Aderquerschnitt: 1,0 mm² Ausführung der Oberfläche: glänzend FI-Schalter: Ja Gehäuseform: sonstige Halogenfrei: Ja Länge der Zuleitung: 1,5 m Mit Deckel: Ja Nennstrom: 16 A Netzentstörfilter: Ja Oberflächenschutz: unbehandelt Schutzart (IP): IP20 Transparent: Ja Verdrehter Zentraleinsatz: Ja Werkstoff: Kunststoff Werkstoffgüte: Thermoplast Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 45 ° Überspannungsschutz: Ja
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Surge protection
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
1 mm²
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Grau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: kamera verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.