Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Games HNN03 Brettspiel Kartenspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106163482
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HNN03
EAN/GTIN:
     194735145607
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Multi
Material
Papier
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
98.5 mm
Höhe des Versandkartons
158.8 mm
Volumen Hauptkarton
3200 cm³
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735145604
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
199643 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
213904 Stück(e)
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
{'nl': 'Geen verkooppuntwaarschuwing van toepassing', 'en': 'No point-of-sale warning applicable', 'fr': 'Aucun avertissement applicable', 'sv': 'Ingen varning på försäljningsstället är tillämplig'}
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
146.1 mm
Paketgewicht
100 g
Verpackungsvolumen
255.9672 cm³
Lieferanteneigenschaften
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.