Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12648 Funkantenne 1,68 dB 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12648 Funkantenne 1,68 dB 50 Ohm
DeLOCK 12648 Funkantenne 1,68 dB 50 Ohm
DeLOCK 12648 Funkantenne 1,68 dB 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106165881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12648
EAN/GTIN:
     4043619126484
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Mobilfunk-Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Digitales UKW-Radio
863 - 928 MHz
Verstärkung
1.68 dB
Impedanz
50 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Polarisation
Vertikale Polarisation
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Breite
20 mm
Weitere Suchbegriffe: delock gsm antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.