Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
WMF KITCHENminis 0414120071 7 900 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106175406
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1412.0071
EAN/GTIN:
     4211129226516
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Der WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster für XXL-Genuss
Perfekt gebräunter Toast für den perfekten Start in den Tag: Der WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster ist ein kompaktes Platzwunder, das mit cleveren Funktionen und besten Bräunungsergebnissen überzeugt. Bereit für zwei XXL-Toastscheiben oder eine extralange Scheibe Brot, kommen Liebhaber von frisch Getoastetem voll auf ihren Geschmack. Sieben einstellbare Bräunungsstufen und eine Brotzentrierfunktion sorgen dabei für gleichmäßig auf beiden Seiten gebräunten Toast. Zudem bieten Funktionen zum Auftauen, Aufwärmen und Nachtoasten sowie eine energiesparende Bagel-Funktion maximalen Bedienkomfort - dank leistungsstarker 900 Watt praktisch im Handumdrehen. Das robuste, langlebige mattschwarze Edelstahlgehäuse kombiniert mit einem eleganten, schwarzen Hochglanz-Finish beeindruckt immer wieder auf ein Neues.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
2625 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
1
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Niveau
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
7
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Krümelschublade
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1740 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.