Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
3M SF501SGAF-BLK-FM Schutzbrille/Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106215457
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF501SGAF-BLK-FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesicht Reinigungsschaum
Reinigungs-Milch
Reinigungsmilch
Arbeitsschutzbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Beste Verwendung
Montagearbeit, Bau-/Renovierungsarbeiten, Staub-Arbeit, Schleifarbeiten, Turning/routing work, Die Arbeit mit Chemikalien
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.