Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994956 Verlängerungskabel 2,5 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994956 Verlängerungskabel 2,5 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Dexlan 994956 Verlängerungskabel 2,5 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106478745
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994956
EAN/GTIN:
     3548389949567
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste schwarz 2,5m
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.