Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET VC231G Netzwerk Medienkonverter 190 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET VC231G Netzwerk Medienkonverter 190 Mbit/s Schwarz
PLANET VC231G Netzwerk Medienkonverter 190 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106478775
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC231G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1400 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
184 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
190 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.