Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994955 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994955 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Dexlan 994955 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106478797
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 8-fach schwarz
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.