Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994960 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994960 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Dexlan 994960 Verlängerungskabel 2,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106479121
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994960
EAN/GTIN:
     3548389949604
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.