Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 994930 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 994930 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
Dexlan 994930 Verlängerungskabel 10 m 4 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106479666
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     994930
EAN/GTIN:
     3548389949307
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
netzwerk kabeltrommel 10m
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 10m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.