Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-V150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDR-V150
Sony MDR-V150
Sony MDR-V150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10667767
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRV150W
EAN/GTIN:
     4905524806748
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer sony
muschelkopfhörer
DJ-Kopfhörer + schwenkbare Ohrmuscheln + 30-mm-Treibereinheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
OFC
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
16 - 22000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.