Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X303P IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil X303P IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Fanvil X303P IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Fanvil X303P IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Fanvil X303P IP-Telefon Schwarz 4 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106751548
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X303P
EAN/GTIN:
     6937295603873
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
2.09 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069, AES128 & AES256
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Syslog
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Mikrofon-Frequenz
0 - 7000 Hz
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729ab, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
36
Anzahl Funktionstasten
9
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Analoges Kabel
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
4 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anruferlisten
600
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Linux
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
201.1 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
177.4 mm
Gewicht
8500 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
9210 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.