Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802U-K70 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S802U-K70 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2
ABB S802U-K70 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ K 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768059
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S802U-K70
EAN/GTIN:
     7612271214333
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
70 A
Gesamtverlustleistung
4.9 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ K
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
UL 489
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,63*
€ 567,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,58*
€ 519,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.