Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804U-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S804U-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S804U-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S804U-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
ABB S804U-K10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768139
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S804U-K10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
10 A
Nennspannung
240 V
Gesamtverlustleistung
1.5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
1010 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
3
Zertifizierung
IEC/EN 60947-2 UL 489 CSA C22.2 No.5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,13*
€ 520,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,98*
€ 518,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.