Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768159
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-K20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
8.7 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
435 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CSA IEC EN UL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.