Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-K63NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S201-K63NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-K63NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-K63NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
ABB S201-K63NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770094
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-K63NA
EAN/GTIN:
     4016779551151
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
63 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
8.8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Energiebegrenzungsklasse
3
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.