Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202P-D13 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202P-D13 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202P-D13 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770201
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202P-D13
EAN/GTIN:
     4016779591454
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
13 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.