Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202UDC-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202UDC-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S202UDC-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770449
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202UDC-Z3
EAN/GTIN:
     4016779825382
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennstrom
3 A
Gesamtverlustleistung
3.8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.