Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-Z20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-Z20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-Z20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770544
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-Z20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
8.7 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
435 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CSA IEC EN UL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.