Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z3 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770550
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-Z3
EAN/GTIN:
     4016779593779
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
3 A
Gesamtverlustleistung
5.7 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ Z
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.