Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-Z6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-Z6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770565
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-Z6
EAN/GTIN:
     4016779593793
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
11.1 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ Z
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,11*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,24*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,78*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,99*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 203,66*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.