Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MA6-1038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MA6-1038
ABB MA6-1038
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106772385
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611930R1038
EAN/GTIN:
     7320500546390
Suchbegriffe:
Tastkappe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Breite
27 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.