Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SU201M-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SU201M-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB SU201M-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB SU201M-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
ABB SU201M-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106778622
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SU201M-K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
125 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
135 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 5 IEC/EN 60947-2 UL 489
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.