Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Gehäuse für Motorschutzschalter
>
Artikel
ABB 1SDA070843R1 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse 3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-106778883
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SDA070843R1
EAN/GTIN:
8015644746933
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
296 mm
Gewicht
14000 g
Energie
Nennstrom
1250 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
16000 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Anzahl der Pole
3
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Leistungstrennschalter
,
Trennschalter
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.722,07*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.114,60*
€ 6.086,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.062,96*
€ 6.024,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.929,95*
€ 5.866,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.722,07*
€ 5.619,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen