Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CCP842001R1169 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CCP842001R1169 Stromunterbrecher 2
ABB 2CCP842001R1169 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106781537
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCP842001R1169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
800 V
Gesamtverlustleistung
6.2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
3
Schutzart
II
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S800-UVR250
ab € 110,02*
Zubehör
ABB
2CCS800900R0191 S800-SOR24
ab € 108,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.