| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-10679850 Herst.-Nr.: 3201025 EAN/GTIN: 5399997949580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SLR-Kamera-Tasche besticht neben ihren hervorragenden Schutzeigenschaften mit stilvollen schlichten Linien und texturiertem Material. Die Oberklappe mit Reißverschluss gewährleistet einen schnellen Zugriff, damit Ihnen keine Schnappschüsse entgehen. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 14.5 x 11.7 x 15.9 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Cameras | ![](/p.gif) | Armband | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |