Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
WENKO 50745100 Wäschekorb Rechteckig Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106806478
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50745100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wie noch mehr Glück bei Ihnen einzieht? Mit der Möbel-Serie Acina von WENKO! Denn alle Möbelstücke verführen mit ausgefallenen, modernen Designs und schaffen eine wohlig-warme Atmosphäre im gesamten Haushalt. Da wir bei WENKO viel Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, wurde die Acina-Serie aus massivem, robustem und natürlichem Akazienholz gefertigt. Das unbehandelte Akazienholz ist ein individuelles und einzigartiges Naturprodukt, welches durch seine besondere Maserung jedes Stück zu einem Unikat macht. Dieses Holz ist ein naturnahes Material - natürlich ist es FSC® zertifiziert. Dieses Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Produkte mit FSC® -Label sichern die Nutzung der Wälder gemäß den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen. Die attraktive Wäschetruhe Acina bietet mit ihren 40 Litern Fassungsvermögen viel Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang. Mit dem herausnehmbaren Wäschesack kann der Transport der Wäsche ganz bequem erledigt werden. Der praktische Deckel verhindert dabei das Rausfallen der Kleidungsstücke und schützt vor unerwünschten Blicken ins Innere. In seinem stabilen Akazienholz-Gestell steht der Wäschesammler stets sicher und dekorativ an gewünschter Stelle. Der schöne Wäschesack in Creme besteht aus einem pflegeleichten Baumwolle/Polyester-Gemisch. So macht der attraktive Wäschesammler im Badezimmer, Schlafzimmer und im Wäschekeller immer eine gute Figur. Besonders clever: Wenn Sie die Truhe mit handelsüblichem Lack oder Öl bearbeiten, kann es auch im Außenbereich dekorativ eingesetzt werden. Den Wäschesack einfach entfernen. Mit dem Wäschekorb Acina haben Sie einen Blickfang für das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Möbelserie Acina. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Holz
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Braun
Deckelmaterial
Stoff
Tragegriff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Griffanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.