Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Technaxx TX-199 Solarmodul 3 W Polykristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107022297
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5008
EAN/GTIN:
     4260358125404
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Powerstation
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
3 W
Leistung Solar-Panel
3 W
Solarmodul Spannung
9 V
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
1 A
Merkmale
Solarzellentyp
Polykristallines Silizium
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC)
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Spannung
6 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
22 h
Farbtemperatur
6000 K
Lieferumfang
Lampe enthalten
Ja
Anzahl Lampe(n)
3 Lampen
Betriebsanleitung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
6 V
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
1600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.