| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107043551 Herst.-Nr.: 10255353 EAN/GTIN: 4008600271406 |
| |
|
| | |
| Es gibt nichts Schöneres als mit unseren lieben Kleinen an der frischen Luft auf Entdeckungstour zu gehen. Spielen, Laufen und Toben stehen bei den quirligen Welteroberern dabei auf dem Tagesplan. Diese ganze Aktivität macht nicht nur gewaltig Spaß, sondern vor allem durstig! Im Sommer muss daher ein kühles Getränk zur Erfrischung her, im Winter freuen sich unsere Kleinen über etwas Wärmendes. Gerade in diesen Jahreszeiten ist es manchmal schwierig, eine konstante und angemessene Temperatur der Getränke einzuhalten, denn diese passen sich oftmals nach kurzer Zeit an die Umgebungstemperatur an. Der NUK Active Cup Edelstahl verschafft dabei Abhilfe! Die innovative Trinkflasche sorgt dafür, dass die Getränke länger warm oder kühl bleiben und bereitet dadurch einen langanhaltenden Trinkgenuss. Trinkflasche aus Edelstahl ideal für unterwegs Der doppelwandige Becherkörper aus Edelstahl hält diverse Getränke nicht nur länger warm oder kalt, sondern punktet vor allem mit einem geringen Gewicht, Langlebigkeit und Auslaufsicherheit. Durch einen integrierten Clip kann das Fläschchen ganz praktisch an Tasche oder Hose befestigt werden und geht somit nicht so leicht verloren. Durch die hohe Edelstahl-Qualität ist die Flasche absolut geruchs- und geschmacksneutral und die besonders weiche Silikon-Trinktülle mit integrierter Softzone sorgt gleichzeitig für ein angenehmes Trinkgefühl. Die ergonomisch geformte Trinkflasche passt perfekt in zierliche Kinderhände und ist für Kinder ab 12 Monaten geeignet. Der NUK Active Cup Edelstahl ist in jedem Fall ein treuer Begleitet für unterwegs – denn der nächste Durst kommt bestimmt! NUK Active Cup Edelstahl - Praktische Trinkflasche für Kinder und Eltern Nicht nur für die Kleinen bietet die Trinkflasche aus Edelstahl viele Vorteile, sondern auch für dich als Elternteil ist der NUK Active Cup in vielerlei Hinsicht nützlich. Durch die praktische Wärme- und Kälteregulation musst du nun nicht mehr ständig ein neues Getränk mit angemessener Temperatur zubereiten. Somit bleibt an dieser Stelle wieder mehr gemeinsame, sorgenfreie und vor allem entspannte Zeit mit deinem Kind. Auch die Reinigung der Edelstahl Trinkflasche erweist sich als sehr simpel, denn diese kann ganz bequem in der Spülmaschine gesäubert werden. Der Unterschied zum NUK Active Cup aus Polypropylen Der Active Cup von NUK aus Polypropylen (PP) ist bereits seit Jahren beliebt bei Eltern und Kindern. Robust, hygienisch und langlebig. Mit dem Active Cup aus doppelwandigem Edelstahl bleiben Getränke nicht nur länger warm bzw. kühl, sondern dienen gleichzeitig als eine perfekte hygienische Alternative zum Kunststoffprodukt. Während der NUK Active Cup aus Polypropylen ein Fassungsvermögen von 300 ml hat, überzeugt die doppelwandige Edelstahlvariante mit einem Fassungsvermögen von 215 ml. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Blau, Edelstahl | Technische Details | Flaschenkapazität | 215 ml | | Einfach zu säubern | Ja | | Material | Silikon, Edelstahl | | Saugermaterial | Latex | | Anzahl enthaltener Schraubringe | 1 Stück(e) | | Weicher Trinkschnabel | 1 Stück(e) | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 12 Monat( e) | | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Flaschen | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |