Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oclean 6970810552393 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schallzahnbürste Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oclean 6970810552393 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Oclean 6970810552393 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Oclean 6970810552393 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Schallzahnbürste Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107058952
Hersteller:
     Oclean
Herst.-Nr.:
     6970810552393
EAN/GTIN:
     6970810552393
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
72000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Weiß
Bürstenform
Oval
Bürstenkopf-Halter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Anzahl USB-Kabel
1
Befestigungsart
Klemmhalterung
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oclean
6970810552386
ab € 22,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.