Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DESK 400 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107071761
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30054-H6538-B101
EAN/GTIN:
     4250366868783
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Wandtelefon
gigaset kabelgebundenes analog tele...
wandtelefon
Einfach telefonieren Mit dem schnurgebundenen Gigaset DESK 400 ist es einfach und unkompliziert, Anrufe zu tätigen und anzunehmen. Vier Direktwahltasten und zehn Kurzwahltasten bieten Ihnen schnelle Verbindungsmöglichkeiten zu wichtigen Kontakten. Das Telefon bietet Ihnen die Wahl zwischen 3 Melodien und Lautstärken, um Sie auf eingehende Anrufe aufmerksam zu machen, oder Sie können den Rufton ausschalten, wenn Sie Ruhe haben möchten. Die Hörerlautstärke ist in 2 Stufen regelbar. Das Gigaset DESK 400 kann sowohl als Tischtelefon als auch als Wandtelefon verwendet werden und gewährleistet stets eine optimale Bedienbarkeit. Für den Wandbetrieb wird das Telefon einfach über zwei Schrauben befestigt. Flexible Einsatzmöglichkeiten Das Gigaset DESK 400 ist einfach zu bedienen und darüber hinaus auch vielseitig, wodurch es sich für die Nutzung zu Hause oder im Büro eignet. Es ist leicht zu installieren und kann entweder an das Festnetz angeschlossen oder als Teil eines internen Telefonnetzes zu Hause oder im Büro verwendet werden. Auch das Wahlverfahren - Ton oder Impuls - ist einstellbar, ebenso die Flash-Zeit bei der Rückfragefunktion (mittels Schiebeschalter). Durch Drücken der Stummschalttaste kann verhindert werden, dass der Gesprächspartner das Gesagte mitbekommt. Schnell verbunden Mit Hilfe der vier Direktwahltasten sind wichtige Kontakte nur einen einzigen Tastendruck entfernt. Zusätzlich lassen sich bis zu zehn Rufnummern als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Auf dem beiliegenden Papiereinleger werden die Personennamen zu den jeweiligen Rufnummern notiert und sind so jederzeit im Blick. Um die zuletzt angerufene Person schnell zurückzurufen, nutzen Sie einfach die Wahlwiederholungsfunktion, um den Kontakt herzustellen. Hörgerätekompatibel Hörgerät im Ohr und Telefon am Ohr – das verursacht oft unerwünschte Störgeräusche, die jedes Telefonat mit einem Hörgerät zur Belastung machen. Speziell für Menschen mit beeinträchtigtem Gehör ist das Gigaset DESK 400 eine Bereicherung. Durch die Zertifizierung nach dem europäischen Standard ITU-T P.370 ermöglicht es Anwendern von Hörgeräten mit induktiver Übertragung Telefonate ohne störende Geräusche.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
10 Eintragungen
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
146 x 208 x 73 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
50 x 191 x 43 mm
Gewicht der Basis
423 g
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
3
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
2
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Analoges Kabel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gigaset wandtelefon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.