Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Zesis M33 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Hansgrohe Zesis M33 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107089378
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     4059625340127
EAN/GTIN:
     4059625340127
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Wasserströmungsmodi
Spray
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Anzahl Schwenkpositionen
3
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchfluss (max)
11.6 l/min
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.