| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107117649 Herst.-Nr.: 10031053_778 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dekorativer Flüssigseifenspender mit Edelstahlpumpe Mit diesem Seifenspender wird die gründliche Handhygiene zum Kinderspiel. Dank der praktischen Pumpvorrichtung lässt sich die Abgabe des Inhalts exakt dosieren. Die vielseitige Pumpflasche eignet sich zudem als Duschlotionsspender oder Spülmittelspender in der Küche. Durch Abschrauben der Pumpe lässt sich der Seifendosierer einfach nachfüllen. Das dekorative Design aus Kunststein mit Riffelstruktur & Edelstahlpumpe macht die Pumpflasche zu einem echten Hingucker im Badezimmer oder in der Küche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 180 mm | | Gewicht | 350 g | Technische Details | Platzierung | Tisch/Bank | | Fassungsvermögen | 300 l | | Material | Polyresin, Edelstahl | | Produktfarbe | Beige, Edelstahl | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Düsenmaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |