| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107117654 Herst.-Nr.: 10031061_778 EAN/GTIN: 4052025908645 |
| |
|
| | |
| Handseifenspender mit Edelstahlpumpe Mit einem Seifenspender sparen Sie unnötigen Plastikmüll. Seien Sie nachhaltig und füllen Sie den Spender einfach immer wieder voll. Der robuste und besonders glatte Kunststein sieht edel aus und fühlt sich auch gut an. Dank des Pumpkopfes können Sie die Seife oder Lotion perfekt dosieren. Ob im Gäste-WC, Badezimmer oder am Spülbecken in der Küche - der praktische Seifendosierer wird überall eine gute Figur machen. Wählen Sie die Farbe passend zu Ihrer Inneneinrichtung aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 180 mm | | Gewicht | 400 g | Technische Details | Platzierung | Tisch/Bank | | Fassungsvermögen | 300 l | | Material | Polyresin, Edelstahl | | Produktfarbe | Beige | | Düsenmaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |