| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107117689 Herst.-Nr.: 10031062_49 EAN/GTIN: 4052025908621 |
| |
|
| | |
| 300 ml Handseifenspender im edlen Design Zum Dosieren der Handseife bietet sich dieser Flüssigseifenspender an. Er fasst bis zu 300 ml Seife, Lotion oder Spülmittel. Somit ist er perfekt für Ihr Waschbecken in Bad oder Küche. Der robuste Kunststein Pumpspender sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch angenehm anzufassen. Der Pumpkopf ist aus rostfreiem Edelstahl und rundet das eckige Design ab. Durch das Nachfüllen schaffen Sie eine nachhaltige Alternative zu Wegwerfspendern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 175 mm | | Gewicht | 450 g | Technische Details | Platzierung | Tisch/Bank | | Fassungsvermögen | 300 l | | Material | Polyresin, Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Düsenmaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |