| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-107117690 Herst.-Nr.: 10031054_49 EAN/GTIN: 4052025908768 |
| |
|
| | |
| Handseifenspender aus Kunststein Mit dem Pumpseifenspender ist es leicht für eine effektive Handhygiene in Ihrem Haushalt zu sorgen. Drücken Sie einfach auf den Pumpkopf und schon wird die Flüssigseife zuverlässig in Ihre Hand dosiert. Das Design in Steinoptik sieht dabei edel und zugleich schlicht aus und fügt sich auch in Ihre Badezimmer-Einrichtung ein. Zum Nachfüllen schrauben Sie einfach den Edelstahlkopf ab. Nutzen Sie den Seifendosierer für Handseife oder auch Duschgel oder Spülmittel in der Küche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 175 mm | | Gewicht | 550 g | Technische Details | Platzierung | Tisch/Bank | | Fassungsvermögen | 200 l | | Material | Polyester, Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl, Weiß | | Empfohlene Platzierung | Badezimmer, Küche, Toilette | | Düsenmaterial | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |