Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2
DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2
DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2
DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2
DeLOCK Combo Konverter für M.2 NVMe PCIe oder SATA SSD mit USB 3.2 Gen 2
Artikel-Nr.:
     832-464435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64197
EAN/GTIN:
     4043619641970
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB Controller
USB Karte
Dieser Konverter von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD oder einer M.2 SATA SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.

Combo Konverter
Der große Vorteil an diesem Delock M.2 Konverter ist, dass sowohl SATA als auch PCIe (NVMe) M.2 SSDs in den Konverter eingesetzt werden können. Der Speicher wird vom Chipsatz automatisch erkannt und kann daraufhin verwendet werden.

Ideales Testequipment
Aufgrund des USB-A Steckers und des direkten Einbaus der SSD auf der Platine, ohne Gehäuse, kann der Konverter von Delock hervorragend als Testequipment eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
M.2
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
6 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Chipsatz
Realtek RTL9210B
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, USB-A SATA Adapter, usb controller, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 43,20*
1 Tag
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,67*
€ 43,25*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,48*
€ 49,66*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 49,99*
5 Tage
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 44,59*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.