Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 8 WGB244040 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107123690
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGB244040
EAN/GTIN:
     4242005346158
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Unsere Waschmaschine mit der besten Energieeffizienz.
Energiespar-Waschmaschinen für perfekte Ergebnisse sparen sogar 20 % mehr Energie als ein Gerät der Energieeffizienzklasse A.

Smarte Hausgeräte machen das Leben einfacher.
Die Zukunft hat längst begonnen. Home Connect macht deine Hausgeräte mit wegweisender Technologie zu intelligenten Helfern, die du mit deinem Smartphone oder Tablet steuern kannst.

Reduziert Falten und deinen Bügelstapel.
Wie bekommt man mit minimalem Aufwand knitterfreie Kleidung? Iron Assist dämpft frisch gewaschene und getrocknete Wäsche schonend in nur 20 Minuten. Der Dampf kann auch Falten aus einem zuvor getragenen Hemd oder einer Hose entfernen. Einfach das Textiel in die Maschine legen und Iron Assist erledigt den Rest. Das Ergebnis ist bis zu 50 % weniger Falten und damit weniger Bügelaufwand.

Wasser sparen bei kleinen Beladungen.
Egal, wie wenig man wäscht, die Active Water Plus-Technologie liefert perfekte Ergebnisse und verwendet dabei nur genau die Wassermenge, die für jeden Waschgang benötigt wird. Für hocheffiziente Wassernutzung auch bei kleineren Beladungen. Dank seiner hocheffizienten Wassermanagement-Technologie wird die exakte Beladung automatisch erkannt und der Wasserverbrauch genau angepasst. Spare bis zu 50 % 4 Wasser bei kleinen Beladungen.

Dieser Antrieb ist garantiert leise und besonders langlebig.
Lasse dich von deiner Waschmaschine nicht beim Abendessen stören. Der EcoSilence Drive™ von Bosch ist so leise, dass du dich schon mal fragen wirst, ob die Maschine überhaupt läuft. Der bürstenlose, energieeffiziente Motor ist besonders leise im Betrieb und extrem langlebig und er verfügt über eine 10-Jahres-Teilegarantie.

Makellose Ergebnisse, auch bei voller Beladung.
Unser hocheffizientes 4D Wash System lässt dich auch bei stark verschmutzter Wäsche ganz cool bleiben. Durch direkte Einspritzung des Waschwassers in die Trommel in Kombination mit einer höheren Drehzahl werden Wasser und Waschmittel optimal verteilt und mit maximaler Effizienz genutzt. So erhälst du selbst bei voller Beladung perfekte Ergebnisse. Bei stark verschmutzter Wäsche sorgst du mit der Option 4D Wash System Intensiv Plus ganz einfach für die nötige Extra-Power, um auch hier makellose Waschergebnisse zu erzielen.

Perfekte Ergebnisse in weniger als der halben Zeit.
Wenn die Zeit knapp ist und deine Waschmaschine über SpeedPerfect verfügt, kannst du die Programmlaufzeit bei gleichbleibend hoher Qualität um bis zu 65 % 5 verkürzen. SpeedPerfect lässt sich mit den meisten Programmen, jedem Füllvolumen und allen Gewebearten nutzen. So kannst du beispielsweise mit SpeedPerfect und dem Mix-Programm bis zu 4 Kilogramm Mischwäsche in nur 46 Minuten gründlich waschen.

Dank der Nachlegefunktion sind einsame Socken ab sofort Geschichte.
Gerade die Waschmaschine gestartet und dann ein vergessenes Teil entdeckt … wer kennt das nicht? Zum Glück lässt sich die Nachlegefunktion auch nach dem Programmstart Wäschestücke hinzufügen (oder entfernen). 2 Drücke einfach die Taste Nachlegefunktion, gebe die vergessenen Teile in die Maschine und setze den Waschvorgang fort.

Stets auf Anhieb das richtige Programm.
Das richtige Waschprogramm zu identifizieren, ist nicht immer ganz einfach – und macht man etwas falsch, sind die Ergebnisse meist dürftig. Dank Home Connect und Easy Start hat das Rätselraten ein Ende. Du gibst einfach Wäscheart und Verschmutzungsgrad ein, und Home Connect empfiehlt dir das optimale Programm. Dein persönlicher Waschexperte erwartet dich!

Meistere die Wäsche bequem per Fernzugriff.
Gibt deine Waschmaschine dir den Tagesablauf vor? Mit Home Connect kannst du das ändern. Bosch Waschmaschinen mit Home Connect lassen sich bequem über dein mobiles Gerät steuern und überwachen, ganz gleich, wo du gerade bist. So kannst du die Wäschepflege flexibel in deinen Tagesablauf integrieren und gewinnst wertvolle Zeit für dich.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Türanschlag
Links
Display-Typ
LED
Türöffnungswinkel
90 °
Kabellänge
1.6 m
Trommelvolumen
65 l
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
69 dB
Luftschallemmission (Waschen)
48 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Bluse/Shirt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Mix, Nacht, Draußen, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen, Sport, Dampf, Synthetik, Handtuch
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Zykluszeit (max.)
208 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Automatische Lasterkennung
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit
53 %
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
76000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1090 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
40 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
50 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.395 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: Waschautomat, Waschmaschine, waschautomat
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,61*
€ 862,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,73*
€ 844,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,72*
€ 755,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.