Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Hama MW-500 Recharge Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-107124154
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00173032
EAN/GTIN:
4047443500793
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Blue Wave Sensor
Blue Wave Sensor ermöglicht die Benutzung auf beinahe allen Oberflächen
Perfekte Ergonomie
Die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen
Browser-Tasten
Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren
Flüsterleise Tasten
Flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus
dpi-Schalter
Dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
Verstaubarer USB-Empfänger
Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
Ein-/Ausschalter
Separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
42 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
ergonomische maus rechts kabellos schwarz
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 98,53*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen