Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-46012 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107124273
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-46012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
77.5 mm
Gewicht
130 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
ASIX MCS9901CV-CC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.