Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser 502600 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser 502600 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 502600 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 502600 Taschenlampe Schwarz LED
Ledlenser 502600 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-107129123
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502600
EAN/GTIN:
     4058205028554
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (min.)
25 lm
Lichtleistung (max.)
300 lm
Farbtemperatur
6000 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
60 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Kopfdurchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.