Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4120 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4120 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Schwarz
Cloer 4120 Wasserkocher 1,2 l 1800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10726748
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel
    - Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck
    - Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs
    - Cordless 360° Zentralkontakt
    - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz
    - Kontrolllampe, Kalkfilter
    - Verdecktes Heizelement
    - Kunststoffbehälter, 1,2 Liter Inhalt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
210 mm
Energie
Leistung
1800 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.